DEST. B/PLANA M/MADERA ATHH.10X175

ATHH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada con 6 caras

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:ATHH.10X175
Rubix:798501043000
EAN:3148510118802
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella10
Longitud de hoja175 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DEST. B/PLANA M/MADERA ATHH.10X175


• Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo bloqueado. • Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo o desbloqueo con una llave. • Conexión mango-hoja mediante alas. • El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. • Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR MANGO MADERA 10X175

Información técnica


Atributos
Peso neto197 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)302x30x30 mm
Peso con embalaje181 g
Huellaplano
Tamaño de huella10
Longitud de hoja175 mm
Longitud300 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días