1238B 3-4-DESTORNILLADORES ACODADOS PH
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1238B 3-4
Rubix:798168335000
fabricante:012380203
EAN:8014230512044


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3-4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1238B 3-4-DESTORNILLADORES ACODADOS PH
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Cualidades
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147,7 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 3-4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días