DESTORNILLADOR PRECISION PLANO 1,2X40 MM <<DESCATALOGADO>>

Destornillador de precisión plano

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5079126
Rubix:798306598000
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella1.2
Longitud de hoja40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PRECISION PLANO 1,2X40 MM <<DESCATALOGADO>>


Punta negra perfectamente mecanizada.
Zona afilada para un uso rápido.
Materiales de alta calidad y tecnología de empuñadura de bimaterial para un agarre cómodo.
Orificios para colgar para facilitar la organización del taller.
Una punta giratoria permite una rotación precisa en lugares de difícil acceso.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella1.2
Longitud de hoja40 mm
Longitud40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,22 Sin IVA
/ unidad
6,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días