Referencias
Beta Tools:1293ES 6
Rubix:798170113000
fabricante:012930006
EAN:8014230383729

Documentos
Detalles de producto : 1293ES 6-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106,2 g |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,69 € Sin IVA
/ unidad
16,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
