334 SK 0,6X3,5X75MM

Destornillador 334SK plano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05007670001
Rubix:798263732000
EAN:4013288108036
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella0,6x3,5 mm
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 334 SK 0,6X3,5X75MM


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla hexagonal

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
* Sin accionamiento hexagonal.

Cualidades

Screwdriver for slotted screws
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size
Hexagonal blade
Lasertip tips for more secure fit in the screw head

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella0,6x3,5 mm
Longitud de hoja75 mm
Longitud156 mm
Acabadocromado
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días