Referencias
Bahco:615-2-25
Rubix:798493847000
EAN:7314150124596


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
Detalles de producto : 615-2-25 DESTORNILLADOR
Destornillador para tornillos Phillips. Mango: mango bimaterial con agujero para colgar. Excelente conexión entre mango y eje. Eje: acero de alta calidad. Niquelado y totalmente endurecido. Marcado de tamaño y tipo en el mango. ISO 8764/DIN 5260.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € Sin IVA
/ unidad
6,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días