Referencias
Wera:05051205001
Rubix:799299750000
fabricante:05051205001
EAN:4013288012272





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Longitud de hoja | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : MANGO PORTAPUNTAS C/IMAN 1/4 120 MM
Mango portapuntas
Características: varilla hexagonal con soporte para puntas de 1/4", con fuerte imán permanente y mango con protección antigiro.
Varillas de acero para herramientas de alta aleación, niquelado mate, con alojamiento para puntas de 1/4". Con potente imán permanente y mango Kraftform de varios componentes de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para una mayor velocidad al trabajar, así como protección antigiro.
Características: varilla hexagonal con soporte para puntas de 1/4", con fuerte imán permanente y mango con protección antigiro.
Varillas de acero para herramientas de alta aleación, niquelado mate, con alojamiento para puntas de 1/4". Con potente imán permanente y mango Kraftform de varios componentes de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para una mayor velocidad al trabajar, así como protección antigiro.
Cualidades
•Bits hand holder for bits with 1/4" external hexagon drive
Multi-component Kraftform handle for quick and ergonomic screwing
With hexagonal anti-roll protection to prevent rolling away
With hexagonal blade, nichrome matt
Stainless steel sleeve with strong permanent magnet for a secure fit of the bit
Multi-component Kraftform handle for quick and ergonomic screwing
With hexagonal anti-roll protection to prevent rolling away
With hexagonal blade, nichrome matt
Stainless steel sleeve with strong permanent magnet for a secure fit of the bit
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Longitud de hoja | 120 mm |
| Longitud | 232 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € Sin IVA
/ unidad
42,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días