Referencias
Beta Tools:1269N/PZ 1
Rubix:798165896000
fabricante:012690011
EAN:8014230604770

Documentos
Detalles de producto : 012690011 1269 NPZ1-DESTORNILLADORES MUY CORTO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®, tipo muy corto
Cualidades
Screwdrivers for cross head Pozidriv®-Supadriv® screws, extra-short series
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,4 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
