Referencias
Beta Tools:1257ES 2,5
Rubix:798485084000
fabricante:012570049
EAN:8014230657639

Documentos
Detalles de producto : 1257ES 2,5-MICRODESTORNIL. DE LLAVES HEX
Microdestornilladores de llave macho hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,4 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
