Referencias
Bahco:7409TORX-T40
Rubix:798211323000
EAN:7314153001801


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
Detalles de producto : 7409TORX-T40
Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre movimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Destornilladores de vaso con cuadradillo de 3/8" para tornillos con cabeza TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
| Longitud | 47 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,76 € Sin IVA
/ unidad
15,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días