Referencias
Wera:05017052001
Rubix:798264008000
EAN:4013288017789



Documentos
Detalles de producto : 17052 DESTORNILLADOR POSIDRIV
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con capuchón de golpe (destornillador cincel)
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo, protección anti-giro hexagonal y capuchón de golpe.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo, protección anti-giro hexagonal y capuchón de golpe.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Cualidades
Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening
Hexagonal blade extending through the handle
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Hexagonal blade extending through the handle
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días