6686210 2163 TX T27 - DESTORNILLADOR 3C TORX T27

Destornillador 3-C TORX 2163 TXB

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2163 TX T27
Rubix:798177728000
fabricante:6686210
EAN:4010886803455
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Longitud de hoja115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6686210 2163 TX T27 - DESTORNILLADOR 3C TORX T27


Destornillador 3C TORX T27 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Longitud de hoja115 mm
Longitud215 mm
Acabadotemplado
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días