Referencias
Beta Tools:1299PZ 2
Rubix:798171398000
fabricante:012990006
EAN:8014230385587

Documentos
Detalles de producto : 1299PZ 2-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88,4 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
