Referencias
Beta Tools:1293ES 2,5
Rubix:798170109000
fabricante:012930002
EAN:8014230383682

Documentos
Detalles de producto : 1293ES 2,5-LL MACHO HEXAGONALES C/MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 2,5
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,2 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,35 € Sin IVA
/ unidad
11,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
