6685830 2163 TX T10 - DESTORNILLADOR 3C TORX T10

Destornillador 3-C TORX 2163 TXB

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2163 TX T10
Rubix:798177725000
fabricante:6685830
EAN:4010886803417
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat10
Longitud de hoja80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6685830 2163 TX T10 - DESTORNILLADOR 3C TORX T10


3C-Destornillador TORX T10 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat10
Longitud de hoja80 mm
Longitud165 mm
Acabadotemplado
7,04 € Sin IVA
/ unidad
8,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días