Referencias
Beta Tools:1260 4X125
Rubix:798171319000
fabricante:012600033
EAN:8014230603889

Documentos
Detalles de producto : 1260 4X125-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63,2 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
