Referencias
Bahco:BE-7927
Rubix:798267398000
EAN:7314151838836


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr27 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : BE-7927 DESTORN ERGO BTX 27X10 0
Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Torx y Torx tamper resistant. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Kling: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Bled brunido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr27 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 247 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días