Referencias
Gedore:2160 PH 4
Rubix:798177724000
fabricante:6683620
EAN:4010886803790


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Detalles de producto : 6683620 2160 PH 4 - DESTORNILLADOR 3C PH 4
3C-Destornillador PH 4 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PH Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de tamaño 3 y 4 con cabezal hexagonal Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 274 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días