Referencias
Beta Tools:1268RTX 15
Rubix:798170157000
fabricante:012680015
EAN:8014230604664


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 15 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1268RTX 15-LL MACHO CON MANGO HELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 15 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 € Sin IVA
/ unidad
13,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días