BE-7907

Destornilladores para Torx

Ver información técnica
Referencias
Bahco:BE-7907
Rubix:798211610000
EAN:7314153010964
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr7
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-7907


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Torx y Torx tamper resistant. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Kling: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Bled brunido.

Información técnica


Atributos
Peso neto37,8 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr7
Longitud de hoja75 mm
Longitud178 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,47 Sin IVA
/ unidad
11,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días