Referencias
Beta Tools:1241 6,5X125
Rubix:798171179000
fabricante:012410050
EAN:8014230497914

Documentos
Detalles de producto : 1241 6,5X125-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Impact driver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140,2 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 € Sin IVA
/ unidad
15,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
