Referencias
Beta Tools:1267TX 40
Rubix:798171352000
fabricante:012670040
EAN:8014230604626


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1267TX 40-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,05 € Sin IVA
/ unidad
18,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días