DESTORNILLADOR 100 PLANO 10 X1,6X180 MM CLASSIC

Destornillador 100 plano Classic

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 100.6-180
Rubix:799294903000
fabricante:PB 100.6-180
brand logo

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 100 PLANO 10 X1,6X180 MM CLASSIC


Destornillador para tornillos de cabeza plana

Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.

Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.

Información técnica


Atributos
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días