ATX20X150 DESTORNILLADOR TORX 20X150
ATX - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ATX20X150
Rubix:798743630000
EAN:3662424097591


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : ATX20X150 DESTORNILLADOR TORX 20X150
• Conforme con las especificaciones Torx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR TORX 20X150
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días