Referencias
Beta Tools:1268RTX 9
Rubix:798168358000
fabricante:012680009
EAN:8014230604640

Documentos
Detalles de producto : 1268RTX 9-LL MACHO CON MANGO HELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 € Sin IVA
/ unidad
12,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
