352 SW 4,0X100MM

Destornillador 352 con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Wera:05022810001
Rubix:798263686000
EAN:4013288003782
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella4 mm
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 352 SW 4,0X100MM


Llave Allen acodada para hexágono con punta esférica

Características: de acero especial de alta aleación, con varilla hexagonal. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado en posición inclinada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicaciones

Use: hex socket screw

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella4 mm
Longitud de hoja100 mm
Longitud198 mm
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días