Referencias
Gates:SPZ1300 DELTA NARROW
Rubix:798700438000
fabricante:962461300
EAN:5414465676734


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1300 mm |
Detalles de producto : SPZ 1300LW DELTA NARROW
Las correas en V Delta Narrow™ tienen un perfil de sección estrecha, lo que las convierte en la opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria comúnmente denominadas estrechas o de cuña profunda.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1300 mm |
| Longitud interior | 1263 mm |
| Longitud exterior | 1313 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | liso (sin dientes) |
| Material | sbr (caucho estireno-butadieno) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días