SPC 4500LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPC4500 DELTA NARROW
Rubix:798349210000
fabricante:962764500
EAN:5414465319402
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 4500LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Longitud interior4417 mm
Longitud exterior4530 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
95,54 € Sin IVA
/ unidad
115,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días