Referencias
Gates:SPA1287 DELTA NARROW
Rubix:798700459000
fabricante:962561287
EAN:5414465676987


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1287 mm |
Detalles de producto : SPA 1287LW DELTA NARROW
Las correas en V Delta Narrow™ tienen un perfil de sección estrecho, lo que las convierte en la opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria comúnmente denominadas estrechas o de cuña profunda.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1287 mm |
| Longitud interior | 1242 mm |
| Longitud exterior | 1305 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | liso (envuelta, sin dentado) |
| Material | cuerpo de la correa sbr (caucho estireno-butadieno); cubierta envuelta flex-weave® resistente al aceite; cordones tensores de poliéster de alta resistencia |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días