SPCP5000 PREDATOR

Correa simple Predator de trabajo pesado

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPCP5000 PREDATOR
Rubix:799062785000
fabricante:919105000
EAN:5414465580031
brand logo

Resumen técnico

Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPCP5000 PREDATOR


Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Diseñadas para realizar los trabajos más duros, las correas simples Predator® son las correas trapezoidales de trabajo pesado líderes en el mercado. La construcción de la correa, más dura que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más duros en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una alta resistencia al impacto, y una capacidad y resistencia al desgaste extraordinarias. únicas por su gran robustez y alta capacidad de carga, no tienen rival alguno.

Cualidades

• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.

Aplicaciones

• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.

Información técnica


Atributos
Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5000 mm
Longitud interior4917 mm
Longitud exterior5030 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriepredator
Forma de dientesun-notched
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
177,96 € Sin IVA
/ unidad
215,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días