Referencias
Optibelt:SPZ 900
Rubix:798356381000
fabricante:1684953
EAN:4014486080193





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 900 mm |
Detalles de producto : SPZ 900
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x99x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 900 mm |
| Longitud interior | 862 mm |
| Longitud exterior | 913 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días