Referencias
Mecaline:SPA832E - 889411
Rubix:799054747000
fabricante:889411
EAN:3660338419645
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa832 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 832


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa832 mm
Longitud interior787 mm
Longitud exterior850 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,52 Sin IVA
/ unidad
12,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días