Referencias
Optibelt:SPA 1507
Rubix:798356163000
fabricante:1712720
EAN:4014486077070





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1507 mm |
Detalles de producto : SPA 1507
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x173x173 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1507 mm |
| Longitud interior | 1462 mm |
| Longitud exterior | 1525 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,09 € Sin IVA
/ unidad
21,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días