SPB 4370LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPB4370 DELTA NARROW
Rubix:798349177000
fabricante:962664370
EAN:5414465318993
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4370 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 4370LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4370 mm
Longitud interior4310 mm
Longitud exterior4392 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth (wrapped belt — not toothed)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
59,87 € Sin IVA
/ unidad
72,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días