Referencias
Optibelt:SPA 2057
Rubix:798356197000
fabricante:1537940
EAN:4014486077599





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2057 mm |
Detalles de producto : SPA 2057
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x236x236 mm |
|---|---|
| Peso neto | 253 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2057 mm |
| Longitud interior | 2012 mm |
| Longitud exterior | 2075 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días