Referencias
Optibelt:3V 530 RP
Rubix:798352045000
fabricante:3V 5306002
EAN:4014486044010





Resumen técnico
| Perfil | 3v |
|---|---|
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 1342.2 mm |
Detalles de producto : 3V 530 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 1342.2 mm |
| Longitud interior | 1304.2 mm |
| Longitud exterior | 53 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,49 € Sin IVA
/ unidad
21,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días