SPA 2282 RP

optibelt RED POWER 3 SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 2282 RP
Rubix:798356206000
fabricante:SPA 22826002
EAN:4014486077766
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2282 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2282 RP


La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts

Cualidades

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x262x262 mm
    Peso neto281 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2282 mm
    Longitud interior2237 mm
    Longitud exterior2300 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    39,08 Sin IVA
    / unidad
    47,29 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días