SPA 2132

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857672
Mecaline:SPA2132E - 889355
Rubix:799054794000
fabricante:889355
EAN:3660338419089
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2132 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 2132


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2132 mm
Longitud interior2087 mm
Longitud exterior2150 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
25,36 € Sin IVA
/ unidad
30,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días