SPA 1732LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1732 SUPERHC
Rubix:937121732081
fabricante:933301732
EAN:5412571078701
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1732 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1732LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1732 mm
Longitud interior1687 mm
Longitud exterior1750 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,87 Sin IVA
/ unidad
26,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días