SPA 3550LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA3550 DELTA NARROW
Rubix:798349129000
fabricante:962563550
EAN:5414465318221
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3550LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3550 mm
Longitud interior3505 mm
Longitud exterior3568 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesv-shaped
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
33,78 € Sin IVA
/ unidad
40,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días