Referencias
Optibelt:SPC 4000
Rubix:798356331000
fabricante:1520535
EAN:4014486079579





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
Detalles de producto : SPC 4000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x374x374 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1508 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
| Longitud interior | 3917 mm |
| Longitud exterior | 4030 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,25 € Sin IVA
/ unidad
122,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días