Referencias
Optibelt:SPC 2360 BP
Rubix:798381811000
fabricante:1871108
EAN:4014486382945




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
Detalles de producto : SPC 2360 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en cuña de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 918 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
| Longitud interior | 2277 mm |
| Longitud exterior | 2390 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,95 € Sin IVA
/ unidad
122,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días