SPZ 950/3V375 LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ950/3V375 SUPERHC
Rubix:937090950081
fabricante:933100950
EAN:5412571075854
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa950 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 950/3V375 LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa950 mm
Longitud interior912 mm
Longitud exterior963 mm
Grosor8 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,79 Sin IVA
/ unidad
10,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días