SPCP 2000 PREDATOR

Correa simple Predator de trabajo pesado

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPCP2000 PREDATOR
Rubix:799034617000
fabricante:919102000
EAN:5414465579899
brand logo

Resumen técnico

Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPCP 2000 PREDATOR


Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.

Cualidades

• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.

Aplicaciones

• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.

Información técnica


Atributos
Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2000 mm
Longitud interior1917 mm
Longitud exterior2030 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriepredator
Forma de dientesliso (sin muescas)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea250 mm
74,83 € Sin IVA
/ unidad
90,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días