SPB 5000

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPB5000E - 889497
Rubix:799054682000
fabricante:889497
EAN:3660338420504
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa5000 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 5000


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa5000 mm
Longitud interior4940 mm
Longitud exterior5022 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,56 Sin IVA
/ unidad
98,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días