SPZ 2360LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPZ2360 SUPERHC
Rubix:937092360081
fabricante:933102360
EAN:5412571076424
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa2360 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 2360LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa2360 mm
Longitud interior2323 mm
Longitud exterior2373 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesmolded notches
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea71 mm
20,89 € Sin IVA
/ unidad
25,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días