Referencias
Optibelt:SPB 3350 BP
Rubix:798381793000
fabricante:1675409
EAN:4014486382754




Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3350 mm |
Detalles de producto : SPB 3350 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER cuenta con una cuerda de aramida de alta resistencia y, como correa individual, como juego o como Kraftband, es particularmente adecuada para accionamientos grandes y con altas cargas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas trapezoidales de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3350 mm |
| Longitud interior | 3290 mm |
| Longitud exterior | 3372 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,42 € Sin IVA
/ unidad
105,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días