Referencias

Ref. sustituida:857813
Mecaline:SPZ670E - 889651
Rubix:799054568000
fabricante:889651
EAN:3660338422041
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa670 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 670


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa670 mm
Longitud interior633 mm
Longitud exterior683 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
7,33 € Sin IVA
/ unidad
8,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días