Referencias
Facom:DELA.1292.00
Rubix:798528606000
EAN:3170332152009

Detalles de producto : DELA.1292.00 ESCUADRA
Square with cap at 45 °
ESCUADRA CON ALAS A 45GR
Cualidades
Square with cap at 45 °
Length (mm): 150
Height (mm): 150
Width (mm): 26
Weight (g): 324
Thickness (mm): 7
In stainless steel.
Length (mm): 150
Height (mm): 150
Width (mm): 26
Weight (g): 324
Thickness (mm): 7
In stainless steel.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 651 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x180x30 mm |
| Peso con embalaje | 651 g |
| Tipo | cuadrado con tapa a 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,30 € Sin IVA
/ unidad
127,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días