Referencias
Facom:826.1
Rubix:798529363000
EAN:3148512061502

Detalles de producto : 826.1 DEDO MECANICO
• Diámetro máx. de apertura de las bocas: 29 mm.
• Longitud: 460 mm.
Peso: 200 g.
DEDO MECANICO FLEXIBLE 460MM
Cualidades
Model: 827B: With integrated current conductor to avoid adhering to the walls.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 229 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x90x40 mm |
| Peso con embalaje | 224 g |
| Tipo | espesores en pulgadas 804.u |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 € Sin IVA
/ unidad
98,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días